Snekkerverktøy - Høvler Høvler Stanley 5-21-122

Kombinasjonshøvel

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Stanley:5-21-122
Rubix:6018819
EAN:3253565211221
brand logo

Teknisk sammendrag

Planerings bredde40 mm
Lengde255 mm
Materialemetal
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : SURFORM METALL KOMBIHØVEL


Surform planer file for various materials.

Egenskaper

•Can be set in two positions to be used as either a plane or a file
Can be used as either a plane or a file
Fitted with replaceable standard cut blade
Moulded handle
Painted metal body
Polypropylene handle and die cast alloy body for strength and durability
Supplied with a blade for standard work 5-21-293

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner emballert (D x B x H)42x300x123 mm
Vekt emballert421 g
Planerings bredde40 mm
Lengde255 mm
Materialemetal
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel