Referanser
Stanley:1-12-005
Rubix:6167589
EAN:5000366120058

Produktinformasjon : RUBANK MED PLAN SULA 50MM - 1-12-005 - STANLEY
Egenskaper
General purpose
For quick removal of chips prior to construction work
Smooth sole
For quick removal of chips prior to construction work
Smooth sole
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 65x362x205 mm |
|---|---|
| Vekt emballert | 2350 g |
| Planerings bredde | 50 mm |
| Lengde | 355 mm |
| Materiale | steel |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel