Hammer Spartex 827967

Klubbehammer tung modell med hickoryskaft

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Spartex:827967
Rubix:6292341
EAN:3660338047442
SLEDGEHAMMER, HEAVY DUTY, HICKORY HANDLE Length mm 910

Teknisk sammendrag

Typeslegge
Seksjons dimensjoner60 mm
Lengde910 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Slegge Hickory, 910mm , 60mm - Spartex 827967


Curved head with folded angles..
Hickory handle..
Head height 57 mm.
Head length 160 mm head width 60 mm-Weight 4 Kg Standard: ISO 15601

Egenskaper

Head in Carbon Steel induction hardened

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typeslegge
Seksjons dimensjoner60 mm
Lengde910 mm
Vekt4000 g
Diameter60 mm
Formrektangulær
Håndtakhickory
Hode lengde160 mm
1 196,12 kr Eks. mva
/ stykk
1 495,15 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig