Referanser
Bahco:479-24
Rubix:426537
EAN:7311518025472


Teknisk sammendrag
| Type | ball-peen hammer |
|---|---|
| Seksjons dimensjoner | 34x110 mm |
| Lengde | 375 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : KULEHAMMER 479 680GR - 479-24
Ball pein hammers for use on cold chisels, centre points, rivets and metal sheets and for general purposes. The handle is of original, first Hickory wood, straight grained, without knots.
Ball pein hammer, 390 mm long
Egenskaper
Suitable for use as a general-purpose hammer
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 860 g |
|---|---|
| Type | ball-peen hammer |
| Seksjons dimensjoner | 34x110 mm |
| Lengde | 375 mm |
| Vekt | 850 g |
| Form | halvrund |
| Håndtak | hickory wood |
| Hode lengde | 110 mm |
| Materiale | hickory wood (handle) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
378,64 kr Eks. mva
/ stykk
473,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel