Sirkelsagblad Dormer D747200.0X1.2

Klinger til maskinsag D747

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:D747200.0X1.2
Rubix:6199506
EAN:7320760285435
Metal slitting  200.00mmx1.2mm DIN 1837

Teknisk sammendrag

Diameter200 mm
Tykkelse1.2 mm
Hus materialehss
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : HULLFRES SPORFRES 200.00x1.2mm HSS BLANK DIN 1837 - D747200.0X1.2 - DORMER


HSS Precision saw blade with fine cogging DIN 1837 A uncoated for steel <850 N/mm². Stainless machining steel. Cast iron Titanium en nickel alloys <900 N/mm². Copper and aluminium alloys and synthetic materials such as thermoplastics.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic-Thermoplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter200 mm
Tykkelse1.2 mm
Hus materialehss
Antall tenner200
Reaming diameter32 mm
1 407,00 kr Eks. mva
/ stykk
1 758,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel