Sirkelsagblad Dormer D747200.0X2.0

Klinger til maskinsag D747

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:D747200.0X2.0
Rubix:6199503
EAN:7320760285466
Metal slitting  200.00mmx2.0mm DIN 1837

Teknisk sammendrag

Diameter200 mm
Tykkelse2 mm
Hus materialehss
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : HULLFRES SPORFRES 200.00x2.0mm HSS BLANK DIN 1837 - D747200.0X2.0 - DORMER


HSS Precision saw blade with fine cogging DIN 1837 A uncoated for steel <850 N/mm². Stainless machining steel. Cast iron Titanium en nickel alloys <900 N/mm². Copper and aluminium alloys and synthetic materials such as thermoplastics.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic-Thermoplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter200 mm
Tykkelse2 mm
Hus materialehss
Antall tenner160
Reaming diameter32 mm
1 606,67 kr Eks. mva
/ stykk
2 008,34 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel