Sirkelsagblad Dormer D74550.0X1.0

Klinger til maskinsag D745

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:D74550.0X1.0
Rubix:6199570
EAN:7320760283585
Metal slitting  50.0mmx1.0mm DIN 1838

Teknisk sammendrag

Diameter50 mm
Tykkelse1 mm
Hus materialehss
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : HULLFRES SPORFRES 50.00x1.0mm HSS BLANK DIN 1838 - D74550.0X1.0 - DORMER


HSS Precision saw blade with coarse cogging DIN 1838 B uncoated for steel <850 N/mm². Stainless machining steel. Cast iron Titanium en nickel alloys <900 N/mm². Copper and aluminium alloys and synthetic materials such as thermoplastics.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic-Thermoplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter50 mm
Tykkelse1 mm
Hus materialehss
Antall tenner40
Reaming diameter13 mm
1 541,70 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 927,13 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel