Klassisk kilerem Mecaline C93/C2420 - 889279
Klassisk kilerem C-seksjon
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:C93/C2420 - 889279
Rubix:6361720
Produsent:889279
EAN:3660338418327

Dokumenter
Produktinformasjon : C93 C22x2362Li - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Egenskaper
Working temperature -40 to +70°C
Bruksområder
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Belt No. | c93 |
| Innvendig lengde | 2362 mm |
| Ytter lengde | 2420 mm |
| Øvre bredde | 22 mm |
| Høyde | 14 mm |
| Indikativ lengde | 2420 mm |
| Materiale | sbr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel