Klassisk kilerem Mecaline B47.1/2/B1250 - 889072

Klassisk kilerem B-seksjon

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:B47.1/2/B1250 - 889072
Rubix:6361929
Produsent:889072
EAN:3660338416255
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilb/17
Belt No.b47 1/2
Innvendig lengde1206 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : B47 1/2'' B17x1206Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Egenskaper

Working temperature -40 to +70°C

Bruksområder

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilb/17
Belt No.b47 1/2
Innvendig lengde1206 mm
Ytter lengde1250 mm
Øvre bredde17 mm
Høyde11 mm
Indikativ lengde1250 mm
Materialesbr
199,99 kr Eks. mva
/ stykk
249,99 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig