Klassisk kilerem Mecaline A35.1/2/A930 - 888840

Klassisk kilerem A-seksjon

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:A35.1/2/A930 - 888840
Rubix:6362162
Produsent:888840
EAN:3660338413933
brand logo

Teknisk sammendrag

Profila/13
Belt No.a35 1/2
Innvendig lengde901 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : A35 1/2'' A13x901Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Egenskaper

Working temperature -40 to +70°C

Bruksområder

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profila/13
Belt No.a35 1/2
Innvendig lengde901 mm
Ytter lengde930 mm
Øvre bredde13 mm
Høyde8 mm
Indikativ lengde930 mm
Materialesbr
90,51 kr Eks. mva
/ stykk
113,14 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig