Engangshansker Tegera 84510-10
Kjemikaliebestandige hansker 84510 TEGERA®
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Tegera:84510-10
Rubix:6440239
Produsent:84510-XL
EAN:7340118445267

Dokumenter
Produktinformasjon : Kjemikaliebestandige hansker, Chemforce 84510, størrelse 10 - 84510-10 - TEGERA
Komfortabel og allsidig engangshanske med en tykkelse på kun 0,11 mm. Laget av nitril av høy kvalitet, pudderfri og lett å ta av og på. Strukturerte fingertupper gir utmerket grep, og hansken har også berøringsskjermfunksjonalitet. Næringsmiddelgodkjent og sertifisert for virusbeskyttelse. Egnet for presisjonsarbeid og gir beskyttelse i miljøer med risiko for kjemisk sprut. Ftalatfri og lateksfri for redusert allergirisiko. 100 stk./pakke. 10 pakker/eske.
Egenskaper
Beskyttelse mot kjemikaliesprut, Godkjent for mathåndtering, Klorinert innside, For touch screen, Ftalatfri, Lateksfri, Olje- og fettbestandig, Vann- og oljeavvisende, Vanntett
Bruksområder
Monteringsarbeid, Omsorgsarbeid, Kjemiteknisk arbeid, Kjemisk arbeid, Vaktmesterarbeid, Saneringsarbeid, Finmonteringsarbeid, Mathåndtering, Helseomsorg, Hotell- og restaurantarbeid, Inspeksjonsarbeid, Kjøkkenarbeid, Laboratoriearbeid, Malerarbeid, Petrokjemisk arbeid
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Størrelse | 10 |
|---|---|
| Lengde | 240 mm |
| Farge | grønn |
| Hovedmaterialet | nitril |
| I kontakt med næringsmiddel | ja |
| Pakking | 10 carton |
| Tykkelse | 0.1 mm |
| Materiale | nitrile (dipping) |
| Elektrisk | nei |
| Kategori | 3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel