Referanser
Ansell:91-225 7.5
Rubix:392292
Produsent:91225075

Produktinformasjon : 91-225 7.5 AccuTech Gammex
For aseptic applications, AccuTech® 91-225 is a thick, clean and sterile latex with a hand-specific design for comfort and dexterity.
Egenskaper
- Thick latex glove designed for comfort and dexterity
- Compatible with Class 100 (ISO 5) / Grade A Clean Room environments
- Low protein content reduces risk of allergy
Bruksområder
Life Sciences
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 36 g |
|---|---|
| Størrelse | 7.5 |
| Lengde | 300 mm |
| Hovedmaterialet | lateks |
| I kontakt med næringsmiddel | ja |
| Pakking | 1 pair per inner polyethylene wrapper; 10 internal polyethylene wrappers per polyethylene bag; 5 inner bags per outer bag; 4 outer bags per lot bag; 1 lot bag of 200 pairs per shipping carton |
| Tykkelse | 0.18 mm |
| Materiale | natural rubber latex |
| Kategori | 3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
32,66 kr Eks. mva
/ stykk
40,83 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel