Referanser
Tegera:836-10
Rubix:6044064
EAN:7340118303628

Produktinformasjon : Kjemikaliebestandige hansker, Chemforce 836, størrelse 10 - 836-10 - TEGERA
En engangshanske i neopren av høy kvalitet med strukturerte fingertupper og pudderfri design. Den egner seg for arbeid i områder der det er fare for kjemisk sprut. Hansken har en tykkelse på 0,12 mm/4,7 mil og er godkjent for næringsmiddelhåndtering. I tillegg har den berøringsskjermfunksjonalitet, slik at du kan betjene smarttelefonen eller andre skjermer med hanskene på. Den er svært slitesterk, fleksibel og komfortabel, og gir et sikkert grep og en perfekt passform. 100 stk./pakke. 10 pakker/eske.
Engangshanske for arbeid i områder med fare for kjemisk sprut.
Egenskaper
Beskyttelse mot kjemikaliesprut, Godkjent for mathåndtering, For touch screen, Vanntett, Myk, Elastisk
Bruksområder
Finmonteringsarbeid, Kjemiteknisk arbeid, Laboratoriearbeid
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Størrelse | 10 |
|---|---|
| Lengde | 240 mm |
| Hovedmaterialet | neopren |
| Pakking | 100 pieces/pack; 10 packs/carton |
| Materiale | neoprene |
Vis UNSPSC/ECL@SS
542,56 kr Eks. mva
/ pakke
678,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel