Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMM-U-86-D60-60H-102-S1

Kit

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:EAMM-U-86-D60-60H-102-S1
Rubix:508040
Produsent:1530837
EAN:4052568238056
EAMM-U-86-D60-60H-102-S1 Parallel kit

Teknisk sammendrag

Typeparallel kit eamm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : U-drivbyggsats, EAMM-U-86-D60-60H-102-S1 - 1530837 - FESTO


Parallel kit EAMM-U-86-D60-60H-102-S1 Size=86, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel set EAMM-U-86-D60-60H-102-S1 1530837

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt2607 g
Typeparallel kit eamm
9 066,60 kr Eks. mva
/ stykk
11 333,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel