Tilbehør og deler til sylinder Festo CRLMC-32

CRLMC Clevis foot mounting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CRLMC-32
Rubix:494654
Produsent:197320
EAN:4052568082253
CRLMC-32 Clevis foot mounting

Teknisk sammendrag

Typeclevis foot mounting
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Lagerbock, CRLMC-32 - 197320 - FESTO


Clevis foot Mounting CRLMC-32 For type CRHD Size=32, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 80 °C

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)50x45x30 mm
Vekt100,6 g
Typeclevis foot mounting
835,16 kr Eks. mva
/ stykk
1 043,95 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel