Referanser
CRC:32711-AA
Rubix:6245271
Produsent:32711-AA
EAN:5412386063442

Dokumenter
Produktinformasjon : Kjeramisk Pasta Pro Aerosol 250ML - CRC (32711-AC -> 1031742)
Universal, ceramic assembly paste for anti seize applications. No potential for galvanic corrosion and protects for burning-in.
Universal high temperature paste with fine ceramic powder. Suitable for aluminium and stainless steel.
Egenskaper
Metal free. Excellent water resistant. Protects against seizing and burning-in.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 52x52x195 mm |
|---|---|
| Vekt | 347 g |
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 168x223x197 mm |
| Vekt emballert | 4350 g |
| Kapasitet | 250 ml |
| Boksing | aerosol |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig
