Monteringspasta Schaeffler ARCANOL-MOUNTINGPASTE-250G
ARCANOL monteringspasta
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Schaeffler:ARCANOL-MOUNTINGPASTE-250G
Rubix:174263
Produsent:0191453650000
EAN:4026677919571



Dokumenter
Produktinformasjon : Arcanol-mountingpaste-250g FAG
Mounting paste ARCANOL-MOUNTINGPASTE, mounting and multi-purpose pastes
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 280 g |
|---|---|
| Kapasitet | 250 g |
| Farge | beige |
| Boksing | rør |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
