Referanser
CRC:Contact Cleaner FPS
Rubix:6073362
Produsent:32662-AA
EAN:5412386062704

Dokumenter
Produktinformasjon : Presisjonsrengjøringsmiddel Contact Cleaner 250ml - 32662 - CRC (32662-AC -> 1031618)
Residue-free contact cleaner for use on PCB’s and electronic equipment. Fast drying. Not for use on energized equipment. Developed for use as a cleaner for electrical or electronic equipment in food processing or non-processing areas.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kapasitet | 250 ml |
|---|---|
| Boksing | aerosol |
| Type | detergent |
| Maks temperatur | 50 °C |
| Flammepunkt | -35 °c |
| pH-nivå | non applicabile |
Vis UNSPSC/ECL@SS
174,12 kr Eks. mva
/ stykk
217,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
