Lanse for høytrykkspyler Kärcher 4.112-006.0

KARCHER EasyLock lance

Se teknisk informasjon

Referanser

Kärcher:4.112-006.0
Rubix:6261146
Produsent:4.112-006.0
EAN:4054278173979
brand logo

Teknisk sammendrag

Produktinformasjon : Strålerør TR 840


Lances available in a range of lengths, in stainless steel with large threaded manual connection. The ergonomic handle ensures optimum handling and insulation.

Swivels 360° under pressure.

Max. working pressure (bar) 300

Length (mm) 840

Max. temperature (Max. water temperature (°C)) 155

Teknisk informasjon


Egenskaper
Lengde840 mm
Typepivoting
1 825,02 kr Eks. mva
/ stykk
2 281,27 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel