Referanser
Spartex:844914
Rubix:6292067
EAN:3660338073823

Produktinformasjon : Plugg til GISS Rørstav/ Spyler 844914
Double tube with rubber protection offering remote pressure control and cleaning product aspiration control.
.
Inlet M22 x 1,5 m .
Outlet 2 x 1/4’’ F .
Length: 500 mm .
Max pressure: 250 Bars .
Max flow 40 L / min .
Maximum temperature: 150°C
Inlet M22 x 1,5 m .
Outlet 2 x 1/4’’ F .
Length: 500 mm .
Max pressure: 250 Bars .
Max flow 40 L / min .
Maximum temperature: 150°C
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 500 mm |
|---|---|
| For modell | nhp 160 spg |
| Type | high pressure nozzle 1/4 inch m |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
