Referanser
GISS Cutline:847275
Rubix:6292939
EAN:3660338086304

Dokumenter
Produktinformasjon : GISS Cutline -Sfærisk Slipestift i Karbid - Rundt Hode- Form D - D6
Slipestift
CARBIDE BUR D 6x5x6x50 BALL-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Teknisk informasjon
Egenskaper
| hale diameter | 6 mm |
|---|---|
| Form på hode | ball |
| Total lengde | 50 mm |
| Hode diameter | 6 mm |
| Scope | universal |
| Kapasitet lengde | 5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
353,86 kr Eks. mva
/ stykk
442,33 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
