Referanser
GISS Cutline:847254
Rubix:6292920
EAN:3660338086137

Dokumenter
Produktinformasjon : Giss Cutline Konisk Slipestift i Karbid -Spisset Hode -Form M - D6
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR M 6x13-3 CONICAL POINTU-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Teknisk informasjon
Egenskaper
| hale diameter | 6 mm |
|---|---|
| Form på hode | cone |
| Total lengde | 50 mm |
| Hode diameter | 3 mm |
| Scope | universal |
| Kapasitet lengde | 19 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel