Referanser
GISS Cutline:863141
Rubix:6342897
EAN:3660338177545


Teknisk sammendrag
| hale diameter | 6 mm |
|---|---|
| Form på hode | ball nosed cylinder |
| Total lengde | 65 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : 863141 CARBIDE BUR C 9,5x19-6 BALL NOSED- STEEL
Slipestift
CARBIDE BUR C 9,5x19-6 BALL NOSED- STEEL
Specifically developed geometry to increase productivity on Steel components
Specifically developed geometry to increase productivity on Steel components
Teknisk informasjon
Egenskaper
| hale diameter | 6 mm |
|---|---|
| Form på hode | ball nosed cylinder |
| Total lengde | 65 mm |
| Hode diameter | 9.5 mm |
| Scope | rund oversikt |
| Kapasitet lengde | 19 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
569,71 kr Eks. mva
/ stykk
712,14 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel