Referanser
GISS Cutline:863176
Rubix:6342866
EAN:3660338177873


Teknisk sammendrag
| hale diameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Form på hode | ball nosed tree |
| Total lengde | 45 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : 863176 CARBIDE BUR F 6x13-3 BALL NOSED TREE-DOUBLE
Slipestift
CARBIDE BUR F 6x13-3 BALL NOSED TREE-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Teknisk informasjon
Egenskaper
| hale diameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Form på hode | ball nosed tree |
| Total lengde | 45 mm |
| Hode diameter | 3 mm |
| Scope | universal |
| Kapasitet lengde | 13 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
387,78 kr Eks. mva
/ stykk
484,73 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig