Referanser
Bahco:SB111M-16
Rubix:429039
EAN:7314151839925

Produktinformasjon : KOMBINASJONSNØKKEL SB111M 16 - SB111M-16
Behagelig å bruke takket være patentert U-formet skaftutførelse
Bedre tilgjengelighet med smal 15° kjeftvinkel
Bedre grep og klaring med 15° ringende bukket
Mindre slitasje på feste takket være 12-punkts Dynamic-Drive™ profilringende
Optimalisert lesbarhet og identifikasjon med lettlest skrift
Gir enkel tilgang til vanskelige steder
Bedre tilgjengelighet med smal 15° kjeftvinkel
Bedre grep og klaring med 15° ringende bukket
Mindre slitasje på feste takket være 12-punkts Dynamic-Drive™ profilringende
Optimalisert lesbarhet og identifikasjon med lettlest skrift
Gir enkel tilgang til vanskelige steder
Egenskaper
Metric Flat Combination Wrenches with Chrome Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 110 g |
|---|---|
| Åpning | 16 |
| Lengde | 195 mm |
| Type | kombinasjonsnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
