Referanser
Dormer:A1002.3
Rubix:6196755
EAN:7320760001394



Produktinformasjon : STANDARDBOR 2.30mm HSS DAMPANLØPT DIN 338 - A1002.3 - DORMER
Bruksområder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 2.3 mm |
|---|---|
| Total lengde | 53 mm |
| Lengde på kutt | 27 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 2.3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
228,82 kr Eks. mva
/ pakke
286,02 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
