Referanser
Spartex:863956
Rubix:6284464
EAN:3660338184215

Dokumenter
Produktinformasjon : Spiralbor 2,3mm, Din 338, HSS, Laminert - 863956 - Giss
Hss cylindrical laminated drill bit Ideal for conventional maintenance applications
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 2.3 mm |
|---|---|
| Total lengde | 53 mm |
| Lengde på kutt | 27 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Vinkel på helix | 25 ° |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 2.3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6,67 kr Eks. mva
/ stykk
8,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
