Retningsreguleringsventil Festo JMDH-5/2-D-3-M12D-C

JMDH standard valve ISO 5599-1

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:JMDH-5/2-D-3-M12D-C
Rubix:498860
Produsent:540825
EAN:4052568259990
JMDH-5/2-D-3-M12D-C Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, JMDH-5/2-D-3-M12D-C - 540825 - FESTO


Solenoid valve JMDH-5/2-D-3-M12D-C With M12 plug Connection. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4500 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1158,4 g
Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
3 127,43 kr Eks. mva
/ stykk
3 909,29 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel