Retningsreguleringsventil Festo JMDDH-5/2-D-2-M12D-C
JMDDH Standard valve ISO 5599-1
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:JMDDH-5/2-D-2-M12D-C
Rubix:498852
Produsent:540817
EAN:4052568259914

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, JMDDH-5/2-D-2-M12D-C - 540817 - FESTO
Solenoid valve JMDDH-5/2-D-2-M12D-C With M12 plug Connection. Valve function=5/2 bistable-dominant, Type of actuation=electrical, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 942,24 g |
|---|---|
| Type | standard valve iso 5599-1 |
| Antall porter | 5 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 307,62 kr Eks. mva
/ stykk
2 884,52 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel