Retningsreguleringsventil Festo MFH-5/3E-1/4-B-EX

Solenoid valve MFH-5/3

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MFH-5/3E-1/4-B-EX
Rubix:497186
Produsent:535943
EAN:4052568169930
MFH-5/3E-1/4-B-EX Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typevalve tiger 2000
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5/3E-1/4-B-EX - 535943 - FESTO


Solenoid valve MFH-5/3E-1/4-B-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1600 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar, Design structure=Piston slide

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt496 g
Typevalve tiger 2000
Antall porter5
Luftmengde1600 l/min
5 525,18 kr Eks. mva
/ stykk
6 906,48 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel