Referanser
Blåkläder Workwear:448319179999M
Rubix:6445979
EAN:7330509948095

Produktinformasjon : Skalljakke stretch (4483), Svart/Svart, M - 448319179999M
Vind- og vanntett skalljakke med tapede sømmer som gir full beskyttelse mot vær og vind når det trengs mest. Jakken har et tynt meshfôr og er laget i fantastisk myk og behagelig 4-veisstretch. Finnes også som damemodell 4403.
83% polyamid, 17% spandex, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon Ret 11, 3, stretch, 170 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | polyamid |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | skalljakke stretch svart/svart<br/>83% polyamide, 17% spandex, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon ret 11, 3, stretch, 170 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel