Referanser
Blåkläder Workwear:480519009900M
Rubix:6060300
EAN:7330509071762

Produktinformasjon : Pilotjakke (4805), Svart, M - 480519009900M
Pelsfôret. To brystlommer med glidelås. Telefonlomme. Innerlomme. To frontlommer med knepping. Armlomme med glidelås. Tre pennelommer.D-ring for feste av ID-kortholder 2130.
70 % polyester, 30 % bomull, twill, vannavvisende finish, 230 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | pilotjakke svart<br/>70 % polyester, 30 % bomull, twill, vannavvisende finish, 230 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel