Eksplosjonssikker skiftenøkkel Bahco 8073VL

Isolert justerbar skrunøkkel med sidegrep

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:8073VL
Rubix:427776
EAN:7314150213559
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning39 mm
Lengde310 mm
Materialealloy steel
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : SKIFTENØKKEL 1000V 300MM


3-lags belegg med ulike fargekoder som indikerer sikkerhet, fare eller stor fare. Pluss et fjerde lag i svart for ytterligere beskyttelse av kantene på håndtaket
Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen

Egenskaper

•Dip-coated insulation
3-layer safety colour code insulation
For working on live equipment up to 1000 V according to IEC 60900
Chrome plated and anti-corrosion treated finish
Made of high performance alloy steel
Standards: ISO 6787
3 Multi-layer coating with different colours indicating safety, danger or high danger. Plus a 4th one in black to further protect handle edges
This provides protection as well as creating a visual warning system
If the outer insulation layer gets damaged, the lighter colour underneath will become visible and warn the user
Each and every tool is tested to 10. 000V for 10 seconds at the end of the manufacturing cycle

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt985 g
Åpning39 mm
Lengde310 mm
Materialealloy steel
Vekt1000 g
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel