Eksplosjonssikker skiftenøkkel Bahco NS002-20
Gnistfri metrisk kombinasjonsnøkkel
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:NS002-20
Rubix:6013078
EAN:7314150292646

Produktinformasjon : KOMBINASJONSNØKKEL AL-BR 20MM - NS002-20
Gnistfritt verktøy (NS) verktøy designet for bruk i potensielt eksplosive miljøer, der 'tradisjonelle' stålverktøy kan skape gnist
Ringende 15° offset for optimal tilgjengelighet
Ringende 15° offset for optimal tilgjengelighet
Egenskaper
•Made of aluminium bronze
Combination wrench both ends fit same sized nuts and bolts
Produced according to DIN 3113
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Combination wrench both ends fit same sized nuts and bolts
Produced according to DIN 3113
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 181 g |
|---|---|
| Åpning | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 141,35 kr Eks. mva
/ stykk
1 426,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
