Plateskruer Spartex VTTFTTX3,5X32EFA4
Innvendig sekslobe forsenket selvskjærende skrue
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VTTFTTX3,5X32EFA4
Rubix:6432613
Produsent:14586435 32
EAN:4043377234926


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 32 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : ISO 14586 Försänkta plåtskruvar med sextandhålsgrepp A4 3,5X32 TX15 - 14586435 32
Countersunk head tapping screws with six lobe drive A4 3,5X32 T15
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 32 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Standard | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Form på hode | milled |
| Sportykkelse | t15 |
| Type gjenger | blikk |
| Klasse | A4 |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
52 591,80 kr Eks. mva
/ pakke
65 739,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
32 mm