Referanser
Spartex:VTTCB5,5X13PHEFA4
Rubix:6436189
Produsent:7981455 13
EAN:4043377162779


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 13 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : DIN 7981 Plåtskruvar med kullrigt huvud och krysspår A4 5,5X13 PH3 - 7981455 13
Cross recessed pan head tapping screws A4 5,5X13 PH3 DIN 7981
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 13 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Type innprint | phillips (ph) |
| Standard | DIN 7981 |
| Form på hode | rounded cylindrical |
| Sportykkelse | ph3 |
| Type gjenger | blikk |
| Klasse | A4 |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
95 707,60 kr Eks. mva
/ pakke
119 634,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
13 mm