Plateskruer Spartex VTTFTTX4,2X9,5EFA4
Innvendig sekslobe forsenket selvskjærende skrue
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VTTFTTX4,2X9,5EFA4
Rubix:6432481
Produsent:14586442 95
EAN:4043377235183


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 4.2 mm |
|---|---|
| Lengde | 9.5 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : ISO 14586 Försänkta plåtskruvar med sextandhålsgrepp A4 4,2X9,5 TX20 - 14586442 95
Countersunk head tapping screws with six lobe drive A4 4,2X9,5 T20
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 4.2 mm |
|---|---|
| Lengde | 9.5 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Standard | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Form på hode | milled |
| Sportykkelse | t20 |
| Type gjenger | blikk |
| Klasse | A4 |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
37 904,00 kr Eks. mva
/ pakke
47 380,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
9.5 mm