Referanser
Festo:CRQST-1/4-10
Rubix:489625
Produsent:164205
EAN:4052568136901

Teknisk sammendrag
| Materiale | high alloy stainless steel (housing);fpm (seal);high alloy stainless steel (releasing ring/tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | r 1/4 |
Dokumenter
Produktinformasjon : T-instickskoppling, CRQST-1/4-10 - 164205 - FESTO
Push-in T-fitting CRQST-1/4-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=5,9 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 54,75 g |
|---|---|
| Materiale | high alloy stainless steel (housing);fpm (seal);high alloy stainless steel (releasing ring/tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | r 1/4 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 10 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 856,79 kr Eks. mva
/ stykk
2 320,99 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel