Referanser
Festo:CRQS-8-6
Rubix:484573
Produsent:130652
EAN:4052568068448

Teknisk sammendrag
| Materiale | high-alloy stainless steel (body and metal components); gasket: fpm |
|---|---|
| Tilkobling 1 | for 8 mm o.d. pipe (push-in fitting) |
Dokumenter
Produktinformasjon : Insticksanslutning, CRQS-8-6 - 130652 - FESTO
Push-in connector CRQS-8-6 Reducing. Size=Standard, Nominal size=3,7 mm, Assembly Position=Any, Container size=1, Design structure=Push/pull principle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 15,75 g |
|---|---|
| Materiale | high-alloy stainless steel (body and metal components); gasket: fpm |
| Tilkobling 1 | for 8 mm o.d. pipe (push-in fitting) |
| Profil | straight (reducer) |
| Tilkobling 2 | for 6 mm o.d. pipe (push-in fitting) |
| Maks temperatur | 120 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 149,89 kr Eks. mva
/ stykk
1 437,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel