Referanser
Festo:CRQS-1/2-12-I
Rubix:485001
Produsent:132336
EAN:4052568068592

Teknisk sammendrag
| Materiale | high alloy stainless steel (housing);fpm (seal);high alloy stainless steel (releasing ring/tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | r 1/2 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Instickskoppling, CRQS-1/2-12-I - 132336 - FESTO
Push-in fitting CRQS-1/2-12-I male thread with internal Hexagon socket. Size=Standard, Nominal size=8,1 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 36x15x15 mm |
|---|---|
| Vekt | 47,3 g |
| Materiale | high alloy stainless steel (housing);fpm (seal);high alloy stainless steel (releasing ring/tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | r 1/2 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 12 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 382,85 kr Eks. mva
/ stykk
1 728,56 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel