Innstikksverktøy for momentnøkler Gedore 7218-27
Innsatser for bokspipe 9 x 12-7312
Se teknisk informasjonReferanser
Gedore:7218-27
Rubix:6031535
Produsent:7694440
EAN:4002805728277



Produktinformasjon : INNSATSRINGNØKKEL REKTANGULÆRT SE 14X18, 27mm - 7218-27 - 7694440 - GEDORE
Rectangular ring end fitting SE 14x18, 27 mm For accessing bolts in cramped and hard-to-reach locations, easy to change Forged Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated With eject-pin for unlocking
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 150 g |
|---|---|
| Åpning | 27 mm |
| Festemåte | stiftborging |
| Lengde | 76.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel