Referanser
Stahlwille:02480020
Rubix:6185805
EAN:4018754133222



Dokumenter
Produktinformasjon : ADAPTER SPLINE-DRIVE 447A SP 10 = 5/16 - 2480020 - STAHLWILLE
Egenskaper
•MS-33787, MIL-W-8982
HPQ® high performance steel, gunmetal finish
Caution! Modified settings on torque wrench
HPQ® high performance steel, gunmetal finish
Caution! Modified settings on torque wrench
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 11x19x66 mm |
|---|---|
| Vekt | 29 g |
| Åpning | 10 mm |
| Festemåte | 9.5 |
| Lengde | 50.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
651,62 kr Eks. mva
/ stykk
814,53 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
