Referanser
Gedore:7212-07
Rubix:6031551
Produsent:7691340
EAN:4002805722077


Teknisk sammendrag
| Åpning | 7 mm |
|---|---|
| Festemåte | met eject-pin (uitwerppen) voor ontgrendeling |
| Lengde | 20 mm |
Produktinformasjon : INNSATSRINGNØKKEL REKTANGULÆRT SE 9X12, 7mm - 7212-07 - 7691340 - GEDORE
Rectangular ring end fitting SE 9x12, 7 mm For accessing bolts in cramped and hard-to-reach locations, easy to change Forged Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated With eject-pin for unlocking
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 30 g |
|---|---|
| Åpning | 7 mm |
| Festemåte | met eject-pin (uitwerppen) voor ontgrendeling |
| Lengde | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel