Fast og variabel nøkkel Bahco 315Z-1.1/2
Impact ring wrench, deep offset, 12-point, 45° angled, Sw 3 in
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:315Z-1.1/2
Rubix:429703
EAN:7314150133505

Produktinformasjon : SLAGRINGNKL. BUKKET 1.1/2 - 315Z-1.1/2
45° Offset head
12-Point profile ring
Black oxide and waxed for a rust-resistant finish
Forged high carbon alloy steel for extra heavy-duty strength
12-Point profile ring
Black oxide and waxed for a rust-resistant finish
Forged high carbon alloy steel for extra heavy-duty strength
Impact ring wrench, deep offset, 12-point, 1 1/2 inch
Egenskaper
Imperial Deep Offset Ring End Slogging Wrenches
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2805 g |
|---|---|
| Åpning | 1.1/2 |
| Lengde | 317 mm |
| Type | slagfastnøkkel |
| Behandlet | fosfat |
| Diameter | 70 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
942,71 kr Eks. mva
/ stykk
1 178,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel