Hydraulisk verkstedpresse og tilbehør/reservedel for hydraulisk verkstedpresse Facom W.420
Hydraulic Press
Se teknisk informasjonReferanser
Facom:W.420
Rubix:6345942
EAN:3662424060045

Produktinformasjon : 20t Workbench Press - W.420 - Facom
Egenskaper
•Double pump for fast approach
Foot and hand control
Eye-level pressure gauge
Piston with automatic return
Piston travel: 185 mm
Supplied with pair of reversible V and set of pushers
Floor dimensions: 730 x 560 mm
CE compliance Standard EN1494+A1.
Foot and hand control
Eye-level pressure gauge
Piston with automatic return
Piston travel: 185 mm
Supplied with pair of reversible V and set of pushers
Floor dimensions: 730 x 560 mm
CE compliance Standard EN1494+A1.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Arbeidsbredde | 730 mm |
|---|---|
| Vekt | 112 kg |
| Sylinderlengde | 185 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
18 259,64 kr Eks. mva
/ stykk
22 824,55 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel