Hydraulisk verkstedpresse og tilbehør/reservedel for hydraulisk verkstedpresse Bahco 4529-15
Hydraulisk verkstedpresse og tilbehør/reservedel for hydraulisk verkstedpresse Bahco
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:4529-15
Rubix:426365
EAN:7314151719647

Produktinformasjon : PRESSE HYDRAULISK 4529-15 - 4529-15
Øker skyvekraften i kombinasjon med mekaniske avdragere, spesielt egnet for deler som sitter hardt
Anbefalt for trange steder med tilkomst fra siden
Høyere kraft for enkel betjening
Anbefalt for trange steder med tilkomst fra siden
Høyere kraft for enkel betjening
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Arbeidsbredde | 55 mm |
|---|---|
| Vekt | 1.8 kg |
| Kapasitet | 15 t |
| Sylinderlengde | 12 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 538,60 kr Eks. mva
/ stykk
3 173,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
