Referanser
Festo:FK-M12X1,25
Rubix:482553
Produsent:6141
EAN:4052568001056



Dokumenter
Produktinformasjon : FK-M12X1,25
articulated coupling FK-M12X1,25 for compensating radial and angular deviations, to be mounted on piston rod. Size=M12x1.25, Corrosion resistance class KBK=2 - Medium corrosion effects, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=215 g, Material note=(* copper and PTFE free, * RoHS compliant)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Tilkobling 1 | m12 |
|---|---|
| Materiale | galvanized steel |
| Profil | fk |
| Maks temperatur | 150 °C |
| Vekt | 0.245 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
298,86 kr Eks. mva
/ stykk
373,58 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel