Referanser
Hultafors Group:359303
Rubix:402341
Produsent:359303
EAN:7392333593018
Produktinformasjon : TALMETER TALMETER 6m - 359303 - HULTAFORS
TALMETER TALMETER 6m - 359303 - HULTAFORS
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Lengde | 6 m |
| Bredde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 505,24 kr Eks. mva
/ 2 stykk
1 881,55 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig

