Referanser
Brady:AMT-2-YELLOW
Rubix:474343
Produsent:058200
EAN:0754473582005

Dokumenter
Produktinformasjon : 058200 - AMT-2-YELLOW
Material: self-adhesive vinyl (B-726). Length: 33.00 m. Thickness: 0.14mm. Minimum application temperature: 10°C. Minimum use temperature: -40°C. Packaging : 1 roll.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Lengde | 33 m |
| Bredde | 50 mm |
| Tykkelse | 0.14 mm |
| Materiale | vinyl |
Vis UNSPSC/ECL@SS
276,23 kr Eks. mva
/ stykk
345,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel