Referanser
Milwaukee:49560043
Rubix:6448539
EAN:0045242192526
Dokumenter
Produktinformasjon : Holesaw BiM HOLE DOZER 25mm -1pc - 49560043 - Milwaukee
Tanndesign med 3,5 tann pr tomme og en positiv tannvinkel på 10° gir følgende fordeler: Raskere og mer aggressiv saging, forbedret varmespredning sørger for at tennene holder seg skarpere lenger, dypere kurver på tennene betyr raskere sponavledning og dermed færre blokkeringer og mindre varme. Hullsagens er laget av Matrix II høyhastighetsstål og inneholder 8 % kobolt. Denne serien er løsning til alle typer materialer: Rustfritt stål og syre-motstandsdyktig stål, Ikke-jernholdig metall, Støpejern, Aluminium, Treverk, MDF-plater, Gips / gipsplater, Sandwich-materiale, PVC. Hullsagsortimentet er perfekt for arbeid i alle typer materiale: - Stål opp til 1000 N/mm² strength - Rustritt stål og støpejern - Ikke jernholdige materialer - aluminium - tre - MDF - gips - Sandwich materialer - PVC.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 25 mm |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
150,59 kr Eks. mva
/ stykk
188,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel


